曜日別特売
VF5244K-4GZ1-04 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244K SMC 20667773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
管接続口径
(04) 1/2
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
注文コード
20667773
品番
VF5244K-4GZ1-04
参考基準価格(税別)¥20,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする