※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDF50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド・ストローク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド
(W) 両ロッド
ストローク(mm)
125
注文コード
20689604
品番
C96SDF50-125CW-A93L
参考基準価格(税別)
¥26,130
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
125
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド
(W) 両ロッド
CADデータダウンロード