※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2350
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
G3/8
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
20731333
品番
VXK2350-03F-3DLR1-B
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
管接続口径
G3/8
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
G
ポート数
2
使用流体
空気・水