代表画像
三共製作所
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1個
No.
軸穴形状コード:14TF-S556249
注文コード
20761705
品番
14TF-30A-S556249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
No.
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途
過負荷保護装置
寸法(mm)
リットル:80
軸穴種別
C
質量(kg)
20
Φd
軸穴:55H7
寸法L(mm)
43.5
No.
軸穴形状コード:14TF-S556249
寸法C(mm)
49
寸法X(mm)
2.2
ΦD1
62H8
寸法Z(mm)
4.2
寸法Y(mm)
max6.4
トルク調整範囲(N・m)
遮断:110~300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,800
/
税込
¥
6,380