曜日別特売
18TF-130A-S7011078 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20763419

代表画像

18TF-130A-S7011078 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20763419
18TF-130A-S7011078 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20763419
18TF-130A-S7011078 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20763419

トルクリミッタ フランジタイプ TF series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1個No.軸穴形状コード:18TF-S7011078注文コード20763419品番18TF-130A-S7011078
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。

用途過負荷保護装置寸法(mm)リットル:90軸穴種別C質量(kg)42Φd軸穴:70H7寸法L(mm)59.0No.軸穴形状コード:18TF-S7011078寸法C(mm)78寸法X(mm)3.3ΦD1110H8寸法Z(mm)5.0寸法Y(mm)max10.7トルク調整範囲(N・m)遮断:400~1300RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,500/税込9,350
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,500/税込9,350
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,500/税込9,350
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,500/税込9,350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする