※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明ホース

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20767145 品番 TTM-810C10
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

流体をしっかり確認できるクリアタイプです。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)10 長さ(m)10 クリア 用途送排水用 トラスコ品番765-2020 材質塩化ビニール樹脂(PVC) 質量(kg)0.39 使用温度範囲(℃)0〜60 規格食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa)0.4 使用流体 特性食衛適合/透明性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20767163
2020-12-09
用途:
タンク内の排水

透明で中身が見えるので、流れているのが確認できてたいへん便利です。

対象商品:
20767215
2020-01-28
用途:
手芸
運輸・通信業

PPバンドを使ってバッグを作る際の持ち手に使いました。
20mがとてもお安くなっていたときに買えたのでラッキーです。
厚みもありしっかりした製品なので手芸用としてでなく本来のホースとしての機能も十分ですよ(笑)

2人が参考にしています
対象商品:
20767127
2019-08-22
用途:
DIY ブロック設置時のレベル調整
その他業種

花壇を作るためにブロックを設置する時のレベル出し用に使用しました。
ホースの中に水を入れ、ホース両端でレベルが確認できないかと思い試しました。
ホース内の液面もよく見えてとても役に立ちました。

対象商品:
20767206
2019-10-15
用途:
プラカゴ作り
運輸・通信業

同じ径でもう少し薄手の物が欲しかったのですが見当たらなかったのでチョイス。
とてもきれいだし、厚みがある分しっかりしててよかったです。

対象商品:
20767188
2016-10-14
用途:
水タンク(400L)のレベルに使用残量がはっきり見えます。
山田工業所 様 (製造業)

もう少し切り売りの数を増やしてほしい

対象商品:
20767127
2018-01-18
用途:
LEDテープの防水加工用
juniuor's Company 様

内径6mmのものを購入しましたが5mm幅のLEDテープは入りません。
暖めてつぶしてどうにかなので、これでは使用不可能です。
内径8mmのものを購入しなおさなければなのでとんだ出費となりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする