曜日別特売
6TF-5C-24K7J トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20768346

代表画像

6TF-5C-24K7J トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20768346
6TF-5C-24K7J トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20768346
6TF-5C-24K7J トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20768346

トルクリミッタ フランジタイプ TF series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個No.軸穴形状コード:06TF-24K7J注文コード20768346品番6TF-5C-24K7J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。

用途過負荷保護装置軸穴種別B質量(kg)1.5Φd軸穴:24H7寸法L(mm)25.5No.軸穴形状コード:06TF-24K7J寸法X(mm)2寸法Z(mm)3.2寸法Y(mm)max9.8トルク調整範囲(N・m)遮断:15~50RoHS指令(10物質対応)対応寸法(b×h)mm7Js9×3.3
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする