THPSL-07-511 ハンドパレットトラック(超低床式) TRUSCO 20792415

メイン画像

THPSL-07-511 ハンドパレットトラック(超低床式) TRUSCO 20792415
THPSL-07-511 ハンドパレットトラック(超低床式) TRUSCO 20792415
THPSL-07-511 ハンドパレットトラック(超低床式) TRUSCO 20792415
THPSL-07-511 ハンドパレットトラック(超低床式) TRUSCO 20792415

ハンドパレットトラック(超低床式)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台フォーク長さ(mm)1150注文コード20792415品番THPSL-07-511
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥179,866販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

フォーク最低高36mmの超薄型です。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上部に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪、ロードホイールはスチール車輪を使用しています。
ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、丈夫でしっかり握れます。
超低床式です。

積載荷重(kg)750フォーク最低高さ(mm)36フォーク最高高さ(mm)95フォーク長さ(mm)1150仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径140×幅50mm、ポリウレタン車輪 径34×幅81mm(シングル車輪)トラスコ品番773-1442質量(kg)73タイプ超低床式全高(mm)1110寸法A(mm)868寸法B(mm)935フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)220
注意
※THPSL-07-48はフォーク間隔が狭いため、樹脂パレットで使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
1が参考にしています
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする