CS-23FH 前方ドライブレコーダ セルスター 20796870

CS-23FH 前方ドライブレコーダ セルスター 20796870
CS-23FH 前方ドライブレコーダ セルスター 20796870

前方ドライブレコーダ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20796870品番CS-23FH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

200万画素ドライブレコーダー。
HDR搭載で白とび黒つぶれを低減!
ワンタッチパーキングモード(オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載!
MicroSDカード128GB対応!(付属は16GB) microSDカードの定期フォーマット不要。
LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設。

付属品ドライブレコーダー本体、マウントベース(あらかじめ両面テープ(ガラス用) が貼られています)、アクセサリープラグ用DCコード (3極DCプラグ)、ボールジョイント (ストレート)、16GB microSDカードクラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、取扱説明書本体質量(g)75電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして下記以上を推奨-SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×24.5×43.5(マウントベース取り付け時:72)(突起部含まず)測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル視野角水平116°/垂直59°/対角145°トリガー通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質FullHD:高画質(12Mbps)/標準(10Mbps)/低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)/標準(5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)/標準(1.5Mbps)/低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角FullHD:水平107°/垂直56°/対角130°、HD:水平107°/垂直56°/対角130°、D1:水平90°/垂直56°/対角115°動作温度範囲(℃)-10~+60映像出力無しGPS有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする