付属品ドライブレコーダー本体、別体カメラ、アクセサリープラグ用DCコード (3極DCプラグ)、本体用マウントベース(両面テープ(ガラス用)が貼られています)、本体用両面テープ(ダッシュボード用)、本体用ボールジョイント(ストレート)、カメラ接続コード(片側ストレート)、別体カメラ用マウントベース、別体カメラ用ボールジョイント(ストレート)、32GB microSDカードクラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、別体カメラ用両面テープ(リヤトレイ用)、コードクリップ5個、脱脂クリーナー一式、取扱説明書
質量(g)別体カメラ:19
コード長さ(m)カメラ接続コード:9
本体質量(g)91
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)別体カメラサイズ:34.5×16×34.5(マウントベース取り付け時:59)(突起部含まず)
電源電圧(V)DC12/24
記録媒体microSDカード8GB〜32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB〜128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして下記以上を推奨-SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×25×45(マウントベース取り付け時:76)(突起部含まず)
測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル
視野角本体カメラ:水平116°/垂直59°/対角145°、別体カメラ:水平124°/垂直62°/対角160°
トリガー通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画
撮像素子カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質FullHD:高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)
F値2
画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps
画角[FullHD]本体カメラ:水平116°/垂直59°/対角145°・別体カメラ:水平119°/垂直62°/対角160°、[HD]本体カメラ:水平116°/垂直59°/対角145°・別体カメラ:水平119°/垂直62°/対角160°、[D1]本体カメラ:水平98°/垂直59°/対角121°・別体カメラ:水平94°/垂直62°/対角116°
動作温度範囲(℃)-10〜+60
映像出力有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ/再生時なし)
GPS有り