CDQ2A32-135DCZ-M9BVL-XB10 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-135DCZ SMC 20813486

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-135DCZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
20813486
品番
CDQ2A32-135DCZ-M9BVL-XB10
参考基準価格(税別)¥21,890販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ストローク(mm)
135
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする