付属品専用収納ケース
仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)1点メモリ
寸法(mm)56×38×182
質量(g)約250(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-30〜600
測定精度±3℃/-30.0〜0℃、±2℃/0.1〜200℃、±1%/201〜600℃
再現性±1℃
分解能(℃)-30.0〜199.9℃/0.1、200〜600℃/1
照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得
機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト
応答時間0.5秒
測定波長8〜14μm
放射率補正0.95/0.85/0.70切換
アズワン品番1-9391-02-20
校正証明書一般校正