藤田電機製作所
藤田電機製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
藤田電機製作所の 温度計・温湿度計
藤田電機製作所の 温湿データロガー 記録計
サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20820995
品番
KT-165F/B
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。
色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
寸法(mm)
54×34×10
色
青
質量(g)
20
電源
CR2025×1個(テスト用付属)
対応OS
Windows(R)7/8.1/10
測定精度
±0.3℃(-10〜+50℃)・±0.5℃(左記以外)
分解能
0.1℃
インターフェース
NFC(Felica)
測定温度範囲
-40〜+80℃
記憶容量
16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)
防塵防水性能
IP67
アズワン品番
3-5298-04-20
記録間隔
1〜255分、1〜60秒
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000