寸法(mm)54×34×10
色緑
質量(g)20
タイプ温湿度
電源CR2025×1個(テスト用付属)
対応OSWindows(R)7/8.1/10
分解能(湿度)0.01
温度測定範囲(℃)-40〜+80℃
インターフェースNFC(Felica)
記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)
防塵防水性能IP67
温度測定精度±0.3℃(-10〜+50℃)・±0.5℃(左記以外)
温度分解能(℃)0.1
湿度測定精度±5%
湿度測定範囲0〜99%
アズワン品番3-5298-10-20
記録間隔1〜255分、1〜60秒
校正証明書一般校正