アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
カラートレンドチェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20822542
品番
CTC-HB
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
色
ブルー
座面高さ(mm)
600〜850
キャスター
あり
座高(mm)
600〜850
高さ調節
可
アズワン品番
3-1471-02