アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
カラートレンドチェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20822603
品番
CTC
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
色
ホワイト
座面高さ(mm)
490〜680
キャスター
あり
背もたれ
なし
座高(mm)
490〜680
高さ調節
可
アズワン品番
3-1472-03