アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
スツール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20841196
品番
TSS-16RL-STCC-BL
参考基準価格(税別)
¥73,700
販売価格(税込)
¥80,960
販売価格(税別)
¥
73,600
バスケットに入れる
色
ブルー
座面高さ(mm)
475〜650
キャスター
あり
座高(mm)
475〜650
高さ調節
可
アズワン品番
1-2436-02
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。