付属品カメラ本体/ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)/バッテリー×2/バッテリー充電器/キャリングケース/レンズキャップ/SDカード/ハンドストラップブラケット×2/レンズキャップストラップ/ケーブル×3(USB2.0A/Type-C 1m・USB Type-C/HDMIアダプタ・USB Type-C/USB Type-C 1m)/ネジ×1/トルクスレンチ×1/前面保護カバー/前面保護カバー用留め具/ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)/サポートインフォメーションシール
仕様〈T199559〉(E75/76用高温レンジ +300〜1000℃)【感度波長域】7.5〜14μm【プログラムボタン】1【カラーパレット】アイアングレイレインボーアークティックラバレインボーHC【UltraMax(R)】○(Thermal Studioにて画像統合処理)【スポット/ボックス(Max/Min)】3/3【測定プリセット】測定なし スポット(センター/ホット/コールド) ユーザープリセット×2
寸法(mm)278.4×116.1×113.1
質量(kg)1
測定範囲(℃)-20〜+650(オプション1000)
精度±2℃または±2%
検出器非冷却マイクロボロメーター
測定対象電気/機械的検査
ディスプレイ液晶:4インチ/640×481 IPS液晶耐衝撃ガラス 自動画面回転
解像度320
バッテリー容量(Ah)5.7
保証期間カメラ本体:2年、赤外線素子:10年
視野角42°/2.41mrad(瞬時視野角(IFOV))
保護機能衝撃・振動:25g/IEC60068-2-27・IEC60068-2-6・IR54/IEC60529
計測内容(面積/距離)×/○
温度分解能(℃)(NETD)広角/0.03、標準/0.04、望遠/0.05@30℃
安全規格EN/UL/CSA/PSE 60950-1
モード【画像】赤外線、可視、スーパーファインコントラスト(MSX)、ピクチャー・イン・ピクチャー
フォーカス連続・レーザー距離計付1ショットオートフォーカス(LDM)・手動
対応フォーマット【静止画】JPEG(温度データ付)/SDカード【温度情報付動画】PCとUSB接続にて保存可能(要ソフトウェア)、CSQ/カメラ内SDカード【温度情報無動画】MPEG4/カメラ内SDカード
動作温度(℃)-15〜50
保管温度(℃)-40〜70
デジタルズーム1〜4×連続
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃
バッテリー稼動時間2.5時間(@25℃) リチウムイオン電池
フレームレートカメラ:30Hz
アラーム上限・下限・区間・断熱・結露・音声・スクリーニング
最短撮像距離(MSX(R)時)42°15cm(65cm)
校正証明書一般校正
画素数(垂直)240