- ストローク
- 標準ストローク
- ストローク(mm)
- 100
- タイプ
- (-) 空気圧タイプ
- ボディオプション
- (-) 標準(ロッド先端めねじ)
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 取付ボルト
- (L) 同梱
- チューブ内径(Φmm)
- 63
- リード線(m)
- (M) 1
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ロッド先端金具
- (D) 簡易ジョイントA形+ジョイント