人気のシャコタンシートに5Lモンキー用を追加いたしました。シート高を抑えたデザインに仕上がってます。専用取付ステー付属 Z2サイドカバーや、Z2テールカウルは取り付けできません。FIモンキー(AB27-1900001〜)には取付できません。取り付け可能車種6Vモンキー(Z50J-1300017〜1639002)、12Vモンキー(Z50J-2000001〜2499999、AB27-1000001〜1809999)