センターオフセット、シルバーアルマイト仕上げ推奨タイヤサイズ・・・ミシュランS1 110/80-10リム幅110mmダックスシャリーのノーマルステム、スイングアームに入る最大幅のホイールです。リム/タイヤを交換するだけでワイドホイール化できます。ダックス、シャリーの3本スポークに装着できるように追加工を施してあります。純正4本スポークハブ装着可、メーカーホイールスペーサー専用設計 (ただし、12Vシャリーのチューブレスタイプのリムのように、リムをハブ先端に挟みこんで使用するタイプは使用できません。) バルブは右側にしてください。