39253 8インチ5.5Jワイドホイール穴無し Gクラフト 20972044

8インチ5.5Jワイドホイール穴無し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20972044 品番39253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

人気の8インチワイドホイールに、待望の5.5Jが新登場!リム幅は純正2.5Jホイールの倍以上の150mmになり、従来ラインナップ最大幅だった4.0Jより約35mmワイドになっています。モンキー/ゴリラに装着できる8インチ最大幅のホイールです。スーパーワイドスイングアーム専用です。取り付けの際には、チェーンラインを、外側へ20mmオフセットさせる必要があります。8インチ5.5Jワイドホイールを装着するのに必要な部品各種スーパーワイドスイングアーム3942120mmオフセットスペーサー3712520mmオフセットジェネレーターカバー 13602820mmオフセットスプロケット16T30047ワイドサス受け20mmワイド(ツインサスの場合)32044ドラムブレーキアーム2.100円(税込)(ホンダ純正品番43410-GEY-000) 1・・・37125の20mmオフセットジェネレーターカバーは、ジェネレーターカバーと、3712620mmオフセットスプロケットカバーのセットです。すでに37124のアルミビレットジェネレーターカバーをお持ちのお客様は、37126のみ必要です。ジャズ用のエンジンを使用する場合、3712520mmオフセットジェネレーターカバーは必要ありません。エンジンの移動を防ぐため、39407エンジン補強プレートとの同時装着をお勧めします。上記の部品はドラム用です。本製品は、公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする