曜日別特売
60647 シングルサイドスイングアームエイプ用 Gクラフト 20976637

60647 シングルサイドスイングアームエイプ用 Gクラフト 20976637
60647 シングルサイドスイングアームエイプ用 Gクラフト 20976637

シングルサイドスイングアームエイプ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード20976637品番60647
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥258,000

7N01材、A2017材、A5083材、A5052使用 バフ仕上げ
ピポット部分はNSR95以降と同じニードルベアリング仕様を標準設定。
専用シャフトとダストカバーは付属。
エイプ50/100スイングアームと同寸。
ホイールはスズキのスクーターZZ(12インチ2.75J)を加工して装着(スイングアームに付属します)
シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。
純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。
サスペンションは純正と同じくリンク式。
ディスクローターはΦ190用(リード90 【ホンダ純正品番45121-GW2-000ZA】や、BREAKING【品番H032FID】が装着できます。
チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。
キャリパーは、64mmピッチの削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-60-01)(別売り) 、削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-61-01)(別売り) が装着できます。
取り付けピッチ64mmと84mmの2タイプを注文時にご指定ください。
(通常のカニブレンボは干渉するため装着できません。)
84mmはビームーンファクトリー製キャリパーとなります。
ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。
スプロケット部はNSR用を使用することで、大径ベアリングを採用し、耐久性の向上を実現しています。
※推奨タイヤサイズ120/80-12(ブリジストン)
※ディスクローター、キャリパー、スプロケットは付属しません。別途購入となります。
※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする