曜日別特売
CQ2BH32-30DMZ-V 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2BH32 SMC 21011227

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2BH32

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21011227
品番
CQ2BH32-30DMZ-V
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ストローク(mm)
30
ストローク
標準ストローク
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする