CQ2D12-15DCM-W 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D12 SMC 21018489

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)15
ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
内容量1個注文コード21018489品番CQ2D12-15DCM-W
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
15
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする