※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
25
10
15
19
25
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21018507
品番
CQ2D12-25DM-W
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード