※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D50TN
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ボディオプション・ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ストローク(mm)
20
注文コード
21019724
品番
CQ2D50TN-20SZ
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ストローク
標準ストローク
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード