※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC50F
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21022217
品番
CQ2LC50F-300DCMZ
参考基準価格(税別)
¥22,610
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CADデータダウンロード