CDQSFS25-15DCM-M9NL 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSFS25 SMC 21122579

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSFS25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード21122579品番CDQSFS25-15DCM-M9NL
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする