変換アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21129537 品番AD-DPPHD02
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パソコン側のDisplayPort出力をHDMIメスに変換する事ができます。
4K/60Hzの高解像度に対応し、高画質映像と音声を出力することができます。
コンパクトなアダプタ型ですっきりと配線ができます。

仕様HDR対応:非対応、HDCP:HDCP1.4, HDCP2.2 規格DisplayPort:Ver.1.2 コネクタ形状DisplayPortオス-HDMIメス※ACTIVEタイプ 対応機種<パソコン>DisplayPort端子を搭載した各社パソコン※DisplayPort ver1.2以降の機種の場合、4K/60Hzに対応します/※音声出力対応の機種では、HDMI機器へ音声出力ができます/※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です/※HDMI出力のパソコン、AV機器からDisplayPortへの入力を持つディスプレイやテレビへの接続はできません/※HDMIアクティブケーブルと組み合わせて使用することはできません/※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※すべての機器での動作を保証するものではありません ポート【映像入力ポート】DisplayPortオス、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス 対応解像度3840×2160/60Hz、1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要あり、最大4K/60Hz HDMI規格HDMI2.0 オス形状DisplayPort メス形状HDMIタイプA(19pin アダプタタイプDisplayPort 変換タイプオス - メス
注意
※接続する機器のDisplayPort端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※HDMIケーブルは付属していません。※HDMI出力のパソコン、AV機器からDisplayPortへの入力を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
既存のHDMIケーブルを有効活用するため
教育・研究機関

単純なパーツなので、既存のHDMIケーブルを使ってモニター出力が実現しました。接続はいたって簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする