曜日別特売
CDQSL25-200DCM-M9BWM 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-200DCM SMC 21132363

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-200DCM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(M) 1
内容量1個注文コード21132363品番CDQSL25-200DCM-M9BWM
参考基準価格(税別)¥19,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
200
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする