曜日別特売
CDQSL25-35D-XC85 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-35D SMC 21132808

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-35D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21132808
品番
CDQSL25-35D-XC85
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする