曜日別特売
CDQSWB20-10D-M9BV-X235 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-10D SMC 21135154

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-10D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(-) 0.5
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
注文コード
21135154
品番
CDQSWB20-10D-M9BV-X235
参考基準価格(税別)¥13,590販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする