曜日別特売
RDQA32TF-67 エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQA32TF SMC 21176655

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQA32TF

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)67
内容量1個注文コード21176655品番RDQA32TF-67
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ストローク(mm)
67
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする