※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQA32TF
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
82
67
82
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21176664
品番
RDQA32TF-82
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
82
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
CADデータダウンロード