曜日別特売
RQA100-60 エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RQA100 SMC 21183366

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RQA100

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)60
内容量1個注文コード21183366品番RQA100-60
参考基準価格(税別)¥32,180販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする