携帯用小型熱画像カメラ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21190437 品番CPA-E54
参考基準価格(税別)¥850,000 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800

非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。
タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。
温度データを保持した動画撮影が可能です。
500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。

測定範囲(℃)レンジ1:-20〜120、レンジ2:0〜650 精度測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値 分解能(℃)0.04 機能【画像処理】重ね合わせ表示/アイソサーモ(指定温度帯色表示) 解像度【検出器】320×240ピクセル フォーカス手動 画素数【可視カメラ】500万画素(LEDランプ付/熱画像と重ね合わせ可) デジタルズーム1〜4倍連続 モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル) RoHS指令(10物質対応)対応 空間分解能(mrad)1.31 フレームレート30Hz 測定視野角(°)24×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする