T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計その他関連用品
おんどとり用金属表面温度センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21190507
品番
TR-0206
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
金属表面温度
仕様
【90%応答】空気中 約210秒
ケーブル長(m)
0.6
センサー
ビス止め M3圧着端子と圧縮チューブ50mm
材質(ケーブル)
TPE樹脂被覆電線(防水性能なし)
測定温度範囲(℃)
-40〜110
最大延長(m)
3.0まで