佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の はかり
佐藤計量器製作所の 水分計
佐藤計量器製作所の 直流式水分計(電気抵抗式)
水分チェッカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21191015
品番
SK-960A(TYPE3)
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
試料にセンサをあてるだけで簡単に水分チェックが行なえます。
標準レンジのほか、自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジ機能があります。
寸法(mm)
約70×25×155
電源
単3マンガン電池×2(付属)
測定方法
電気抵抗式
測定範囲(%)
9.1〜40(標準レンジ時)(水分)
センサー寸法(mm)
Φ2×12(先トガリ)
機能
平均値表示、温度自動補正、検量線変更
抵抗測定
8.2kΩ〜66MΩ(20℃)
測定温度範囲(℃)
5〜40(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
約600
分解能(%)
0.001