FT3701(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 放射温度計 HIOKI(日置電機) 21209807 FT3701(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 放射温度計 HIOKI(日置電機) 21209807 FT3701(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 放射温度計 HIOKI(日置電機) 21209807

放射温度計

(8件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(℃)-60〜760 測定範囲(cm)30対1 注文コード21209807 品番FT3701(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。

機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ 用途温度測定に。 質量(g)256 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 測定範囲(℃)-60〜760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172 精度(℃)-35.0〜-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0.0〜100.0℃: ±2、100.1〜500.0℃: ±2 % rdg.※-60.0〜-35.1℃, 500.1℃〜: 確度規定なし 応答時間(秒)1(90%) 放射率0.10〜1.00 測定範囲(cm)30対1 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 距離対測定範囲比(D対S)30:1 最小表示(℃)0.1 校正証明書一般校正
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※WEB注文限定

商品説明動画

放射温度計の基本的な使い方
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89633625
2026-01-21
用途:
電気設備の保守

応答速度も使用に問題ないです
大きすぎず、小さすぎず持ち運び、持った感じもよいです

対象商品:
21209798
2019-12-25
用途:
機械メンテナンス時
建設業・工事業

操作も簡単でした。
校正証明付としたため納期がかかりましたが、予想より早くて助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
89633625
2018-10-29
用途:
電気製品の回路部品の温度測定
農・林・水産業

温度の高い部分が容易に判別でき、問題個所を素早く見つけられて作業がはかどります。

1人が参考にしています
対象商品:
89633625
2018-05-06
用途:
高圧受電設備点検時に使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

夏場の気温上昇時は安全に機器温度測定ができ安心できるため、重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
89633625
2018-08-13
用途:
住宅内の壁温度チェック用
株式会社マイスターワークス 様

室内の壁温度チェック用に使っていますが、問題なく使えています。

対象商品:
89633625
2017-07-12
用途:
ホタル生育環境の温度調査
高岡市立中田中学校 様 (教育・研究機関)

軽量で使いやすい。夜間使用だけなので、初期設定でバックライトがつくとうれしい。

対象商品:
89633625
2016-12-23
用途:
高圧機器の温度測定
サービス業

値段はやや高めだかが、便利な機能があり優れものだ。
連続測定で最高温度が表示されるとか、上下閾値を設定できアラームで知らせるとか。

対象商品:
89633625
2017-04-09
用途:
機器、動作確認
株式会社カワタ 様

他社製も保有してますが、使いづらいのでメーカー変更しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする