誤字と追記したく、再投稿します
注文コード 21228375
品番 MR-15-10
直径5.6mmと直径9.1mmをまとめるのにちょうど良いです
片方の頭を切った状態で、直径20mm+直径9.1mmでも通せました。
10mだと押し切るのが少し大変ですが、等間隔にてインシュロックを使って止めるよりかはいい感じに仕上げられました。
電線長と購入したものの長さが同じなので、カットはしてません。
念のため、直径20mmの収縮チューブで末端処理しました。
束ねる際には少し手こずりますが、まとまってていい感じです。
直径5.6mmと直径9.1mmをまとめるために使いました。
片方の頭を切った状態で、直径20mm+直径9.1mmでも通せました。
10mとと押し切るのが少し大変ですが、等間隔にてインシュロックを使って止めるよりかはいい感じに仕上げられました。
電線長と購入したものの長さが同じなので、カットはしてません。
念のため、直径20mmの収縮チューブで末端処理しました。
フレームに接触するハーネスや、ヘッドライトケース内でばらけて収納しにくい配線を束ねるのに使用しました。見た目もすっきりして満足です。
多芯ケーブルを使用して端末にコネクタを取り付けるとき長さを合わせるのが
大変ですが、多芯ケーブルを使わずに、コネクタにバラ線を取付その後チューブの中を通すと、簡単に処理できます。
事情により先端にコネクタが着いたケーブルでしたが、手間はかかるもののなんとか通すことができました。末端の処理はビニテになりましたが。。。
保護機能では少し劣るかもしれないがコルゲートチューブより柔軟性があり、取り回しが良く配線の通る箇所で使い分けをしている。
入手性が意外に悪く、各種の太さを選んで購入できるモノタロウは便利だ。
余談だが、長さ調整で切断した断面がほぐれやすくなるが、ライターの火などで炙り熱で少し溶かすことで、ばらけるのを防ぐことが出来る。
仕事上複数のケーブルをまとめる事が多いので、今回数種類を購入しました。大きさ等の種類も豊富で、ニーズに合せたサイズの選択ができます。また当方には10m単位で購入できるのもありがたいです。使用感は当初やや硬いかな?と思いましたが、使い始めたら全く気になりません。