曜日別特売
wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839

wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839
wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839
wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839
wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839
wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839
wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839
wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839
wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839
wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839
wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839
wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839
wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839
wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839
wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839
wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839
wasser83 wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239839

wasser83 LEDデスクライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード21239839品番wasser83
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。
広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。
調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。
調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。
デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。
広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト
タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux)
3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。
操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。
USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。
消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。
長寿命で目にも優しいLED使用。

材質ABS/鉄質量(kg)本体/約1.4シルバー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10出力USB5V/1.0Aコード長さ(m)充電:約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220色温度(K)約3000~6500(3段階)保証期間1年明るさ(Lm)最大約550電球の種類LED(10段階/無段階調光)調光の可否
関連資料:(0.44MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする