wasser17 LED卓上ライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21239945 品番wasser17
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アンティーク調のデザインがレトロでオシャレなLEDデスクライト。
センサーで手をかざすだけでON/OFFができます。
タッチボタンで電球色/昼白色/昼光色の3パターンの調色と無段階調光が可能。
3箇所の可動部とチルト構造のセード_で自由自在な角度調整。
家庭用コンセントに、本体に付属しているコードを差し込むだけで設置簡単。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
調色機能で、学習机や読書、オフィスにもピッタリ。
電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。

用途デスクワーク、読書灯 材質ABS/メタル合金 質量(kg)約2.4 ゴールド 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約820×200×480 電源コード(m)約1.37 保証期間1年 照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合) 光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色) 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
関連資料:(0.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする