付属品温湿度センサ(THA-3001またはSHA-3151)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2 、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA, ACアダプタ AD-05A2, PoE IEEE 802.3af寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55精度±0.5℃、±5%RH(at 25℃、50%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他センサーサーミスタ(温度)、高分子膜抵抗式 (湿度)温度測定範囲(℃)0~55測定対象温度、湿度湿度測定範囲(%)10~95インターフェース有線LAN、USB測定チャンネル数温度 1ch、湿度 1ch動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)記憶容量8000個×2ch電池寿命約10日 (自動送信間隔1分)、約1年 (自動送信間隔1時間)、約1年半 (自動送信間隔 12時間以上)、自動送信OFF時は約1年半アズワン品番61-8493-80-31RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×2ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH湿度測定範囲(%RH)10~95通信インターフェース有線LAN通信:100BASE-TX/10BASE-T (RJ45コネクタ)・(プロトコル:HTTP(*4), DHCP, DNS)、USB通信:USB2.0 (Mini-B コネクタ)