25A-CQSB16-5DC エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CQSB16 SMC 21293598

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CQSB16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)5
内容量1個注文コード21293598品番25A-CQSB16-5DC
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ストローク(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする