MXQ12A-75Z-M9BAZ-X39 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75Z SMC 21330393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
21330393
品番
MXQ12A-75Z-M9BAZ-X39
参考基準価格(税別)¥55,830販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
仕様
(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする