曜日別特売
MXQ12B-30ZG-M9BWVZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-30ZG SMC 21333403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-30ZG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
内容量1個注文コード21333403品番MXQ12B-30ZG-M9BWVZ
参考基準価格(税別)¥48,290販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする