MXQ12L-100Z-A93 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-100Z SMC 21342363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-100Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21342363
品番
MXQ12L-100Z-A93
参考基準価格(税別)¥58,580販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(L) 対称形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする