曜日別特売
MXQ20A-30ZJ-M9BAL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30ZJ SMC 21406709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30ZJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード21406709品番MXQ20A-30ZJ-M9BAL
参考基準価格(税別)¥47,470販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZJ) 後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする