MXQ20B-50ZH-M9N-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-50ZH SMC 21411234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-50ZH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
21411234
品番
MXQ20B-50ZH-M9N-X11
参考基準価格(税別)¥54,670販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
仕様
(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする